Viitteet
Festo:HGPM-08-EZ-G6
Rubix:494714
Valmistaja:197562
EAN:4052568160593

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPM-08-EZ-G6 - 197562 - FESTO
Parallel gripper HGPM-08-EZ-G6 Micro, stroke compensation. Size=8, Stroke per gripper jaw=2 mm, Max. replacement accuracy=0,2 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,05 mm, Number of gripper fingers=2
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 117,86 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel gripper |
| Sylinterin isku | 2 mm |
| Pakottaa | 10 N |
| Sylinterin halkaisija | 8 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
427,52 € ET
/ kpl
536,54 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä