Puristussylinteri Festo HGWM-12-EZ-G6

Angled Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HGWM-12-EZ-G6
Rubix:491221
Valmistaja:185702
EAN:4052568144661
HGWM-12-EZ-G6 Angle gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiangle gripper hgwm-12-ez-g6 185702
Sylinterin isku5.9 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelgripdon, HGWM-12-EZ-G6 - 185702 - FESTO


Angle gripper HGWM-12-EZ-G6 Micro, stroke compensation. Size=12, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,03 mm, Max. opening angle=14 deg, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino187 g
Tyyppiangle gripper hgwm-12-ez-g6 185702
Sylinterin isku5.9 mm
Pakottaa20 N
Sylinterin halkaisija12 mm
Korin materiaaliruostumaton teräs
Suurin käyttöpaine8 bar
310,35 € ET
/ kpl
389,49 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä