Viitteet
Festo:DHPS-35-A-NO
Rubix:506796
Valmistaja:1254053
EAN:4052568229269

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, DHPS-35-A-NO - 1254053 - FESTO
Parallel gripper DHPS-35-A-NO Size=35, Stroke per gripper jaw=12,5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1430 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel gripper |
| Sylinterin isku | 12.5 mm |
| Pakottaa | 970 N |
| Sylinterin halkaisija | 35 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 364,28 € ET
/ kpl
1 712,17 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä