Puristussylinteri Festo DHPS-25-A

Parallel Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DHPS-25-A
Rubix:506792
Valmistaja:1254049
EAN:4052568229221
DHPS-25-A Parallel gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku7.5 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, DHPS-25-A - 1254049 - FESTO


Parallel gripper DHPS-25-A Size=25, Stroke per gripper jaw=7,5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)165x100x65 mm
Toimituksen paino806 g
Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku7.5 mm
Sylinterin halkaisija25 mm
1 101,23 € ET
/ kpl
1 382,04 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä