Puristussylinteri Festo HGPP-25-A

Parallel Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HGPP-25-A
Rubix:495008
Valmistaja:525661
EAN:4052568161842
HGPP-25-A Parallel gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku10 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPP-25-A - 525661 - FESTO


Parallel gripper HGPP-25-A Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. Size=25, Stroke per gripper jaw=10 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1047,9 g
Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku10 mm
Pakottaa500 N
Sylinterin halkaisija25 mm
1 421,61 € ET
/ kpl
1 784,12 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä