Viitteet
Festo:DHPS-35-A
Rubix:506795
Valmistaja:1254052
EAN:4052568229252

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripd., DHPS-35-A - 1254052 - FESTO
Parallel gripper DHPS-35-A Size=35, Stroke per gripper jaw=12,5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 170x100x60 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 1399 g |
| Tyyppi | parallel gripper |
| Sylinterin isku | 12.5 mm |
| Sylinterin halkaisija | 35 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 299,43 € ET
/ kpl
1 630,78 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä