Puristussylinteri Festo HGPT-20-A-B

Parallel Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HGPT-20-A-B
Rubix:503406
Valmistaja:560198
EAN:4052568206635
HGPT-20-A-B Parallel gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku4 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPT-20-A-B - 560198 - FESTO


Parallel gripper HGPT-20-A-B sturdy. Size=20, Stroke per gripper jaw=4 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)100x60x100 mm
Toimituksen paino190 g
Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku4 mm
Pakottaa700 N
Sylinterin halkaisija20 mm
1 041,73 € ET
/ kpl
1 307,37 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä