Viitteet
Festo:PEN-6X1-NT
Rubix:499347
Valmistaja:543247
EAN:4052568050818

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Slang, PEN-6X1-NT - 543247 - FESTO
Plastic tubing PEN-6X1-NT standard O.D tubing, for QS plug connectors, CN and CK fittings, polyethylene (not approved for use in the food industry). Outside diameter=6 mm, Bending radius relevant for flow rate=26 mm, Inside diameter=4 mm, Min. bending radius=13,5 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 275x275x100 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 17,42 g |
| Sisähalkaisija | 4 mm |
| Ulkohalkaisija | 6 mm |
| Väri | luonnollinen |
| materiaali | polyethylene |
| Kelan korkeus | 50 m |
| Pienin käyttöpaine | -0.95 bar |
| Min. lämpötila | -30 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
34,00 € ET
/ 50 Metri
42,67 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä