Viitteet
Festo:PUN-H-3X0,5-SI
Rubix:503052
Valmistaja:558277
EAN:4052568054243

Tuotteen yksityiskohdat : PUN-H-3X0,5-SI
Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O.D. in various colours in single or double tubing design.
Vahvuudet
- High resistance to microbes and hydrolysis
- Suitable for use with energy chains
- Clean room-compatible combination with fitting NPKA
Applikaatiot
Suitable for energy chains
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Sisähalkaisija | 2.1 mm |
|---|---|
| Ulkohalkaisija | 3 mm |
| Väri | hopea |
| Kelan korkeus | 50 m |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Seinämän paksuus | 0.45 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
34,00 € ET
/ 50 Metri
42,67 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä