Viitteet
Festo:PTFEN-8X1-NT
Rubix:6401545
Valmistaja:8061173

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Slang, PTFEN-8X1-NT - 8061173 - FESTO
Vahvuudet
•High resistance to chemicals
Very good temperature resistance
Operating medium: compressed air, vacuum
Very good temperature resistance
Operating medium: compressed air, vacuum
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Sisähalkaisija | 5.9 mm |
|---|---|
| Ulkohalkaisija | 8 mm |
| Väri | luonnollinen |
| materiaali | ptfe |
| Kelan korkeus | 50 m |
| Pienin käyttöpaine | -0.95 bar |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 150 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
7,49 € ET
/ metri
9,40 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä