Viitteet
Festo:NPQH-D-Q4-E-P10
Rubix:6283608
Valmistaja:578323
EAN:4052568060268

Tekninen yhteenveto
| materiaali | chemically nickel-plated brass/pei/fpm/high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | for pipe od 4 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Stickkontakter, NPQH-D-Q4-E-P10 - 578323 - FESTO
Plug connector NPQH-D-Q4-E-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 7,4 g |
|---|---|
| materiaali | chemically nickel-plated brass/pei/fpm/high-alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | for pipe od 4 mm |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | for pipe od 4 mm |
| Enimmäislämpötila | 150 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
39,00 € ET
/ 10 kpl
48,94 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä