Pikaliitin Festo TJK-1/4

T-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:TJK-1/4
Rubix:482403
Valmistaja:4950
EAN:4052568019266
TJK-1/4 T-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalianodised aluminium (hollow bolt);die-cast zinc (housing)
Liitäntä 1g 1/4 in
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : T-koppling, TJK-1/4 - 4950 - FESTO


T-fitting TJK-1/4 With female thread and 2 sealing rings Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Materials note=Conforms to RoHS

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino52,41 g
materiaalianodised aluminium (hollow bolt);die-cast zinc (housing)
Liitäntä 1g 1/4 in
Profiilitjk
Liitäntä 2g 1/4 in
14,21 € ET
/ kpl
17,83 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä