Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo MSSD-F
Plug socket MSSD
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MSSD-F
Rubix:6261106
Valmistaja:34431
EAN:4052568009793

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, hona, MSSD-F - 34431 - FESTO
Plug socket MSSD-F For solenoid coils and valves, standard industry port pattern. Assembly Position=Any, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive low-voltage devices, Protection class=IP65, Ambient temperature=-25 - 90 °C, Product weight=17 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 50x30x23 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 21,5 g |
| Tyyppi | mssd |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
5,08 € ET
/ kpl
6,38 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä