Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-14G-G14-12-GR
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-14G-G14-12-GR
Rubix:505981
Valmistaja:573496
EAN:4052568220730

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-14G-G14-12-GR - 573496 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-14G-G14-12-GR Grid dimension=16 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=12, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-14G-G14-12-GR Pitch=16 mm, Installation position=any, Max. number of valve positions=12, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 2179 g |
|---|---|
| Tyyppi | connection strip for vuvg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
272,28 € ET
/ kpl
341,71 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä