Viitteet
Festo:NECU-M-S-A12G4-IS
Rubix:506344
Valmistaja:575719
EAN:4052568104191

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, hane, NECU-M-S-A12G4-IS - 575719 - FESTO
plug NECU-M-S-A12G4-IS Permissible cable diameter=4 - 8 mm, Based on the standard=EN 61076-2-101, Assembly Position=Any, Operating voltage range DC=0 - 30 V, Acceptable current load at 40°C=4 A
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | nickel-plated, die-cast zinc(housing);bronze, gold plated (pin contacts) |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
35,24 € ET
/ kpl
44,23 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä