Viitteet
Festo:NTSD-GD-9
Rubix:483554
Valmistaja:18493
EAN:4052568002930
Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, hona, NTSD-GD-9 - 18493 - FESTO
NtSD-GD-9 power strip for valve terminals. Installation position=arbitrary, operating voltage range AC=<= 250 V, current carrying capacity=16 A, bearing temperature=-20 - 70 °C, protection class=IP67
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | power strip |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
28,65 € ET
/ kpl
35,96 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä