Viitteet
Festo:NECU-G78G5-C2
Rubix:499269
Valmistaja:543107
EAN:4052568091231

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, NECU-G78G5-C2 - 543107 - FESTO
power supply socket NECU-G78G5-C2 for modular electrical terminal CPX. Permissible cable diameter=6 - 12 mm, Based on the standard=EN 61984, Operating voltage range AC=0 - 250 V, Operating voltage range DC=0 - 250 V, Surge strength=2,5 kV
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | nickel-plated die-cast zinc (body);nbr fpm (seal);copper alloy gold-plated (pin) |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
64,85 € ET
/ kpl
81,39 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä