Osittain paineilmajärjestelmä Festo MA-50-2,5-1/4-EN

Pressure Gauge

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MA-50-2,5-1/4-EN
Rubix:489059
Valmistaja:162837
EAN:4052568036614
MA-50-2,5-1/4-EN Pressure gauge

Tekninen yhteenveto

Tyyppipressure gauge
Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine2.5 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Manometer, MA-50-2,5-1/4-EN - 162837 - FESTO


Pressure gauge MA-50-2,5-1/4-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 2,5 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=50, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)55x55x55 mm
Toimituksen paino82,28 g
Tyyppipressure gauge
Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine2.5 bar
materiaaliabs (housing);ps (inspection window);brass (screwed trunnion)
20,54 € ET
/ kpl
25,78 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä