Viitteet
Festo:MS2-LR-QS6-D6-A8-B
Rubix:6401988
Valmistaja:8086640
EAN:4052568451486
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckregulator, MS2-LR-QS6-D6-A8-B - 8086640 - FESTO
Vahvuudet
•Very compact and extremely lightweight
•Stable control response
•The rotary knob locks into place to prevent unintentional rotation
• Integrated secondary exhaust and primary exhaust with return flow function
•Stable control response
•The rotary knob locks into place to prevent unintentional rotation
• Integrated secondary exhaust and primary exhaust with return flow function
Applikaatiot
Indoor
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Pienin käyttöpaine | 0.5 bar |
|---|---|
| Suurin käyttöpaine | 7 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
19,00 € ET
/ kpl
23,84 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä