Paineensäädin Festo MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B

Pressure Regulator

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B
Rubix:6367872
Valmistaja:8099358
EAN:4052568465964
brand logo

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine0.3 bar
Suurin käyttöpaine7 bar

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Tryckregulator, MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B - 8099358 - FESTO


Vahvuudet

•Very compact and extremely lightweight
•Stable control response
•The rotary knob locks into place to prevent unintentional rotation
• Integrated secondary exhaust and primary exhaust with return flow function

Applikaatiot

Indoor

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Pienin käyttöpaine0.3 bar
Suurin käyttöpaine7 bar
37,18 € ET
/ kpl
46,66 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä