Viitteet
Festo:MS4-LR-1/4-D6-A8-B
Rubix:6401593
Valmistaja:8099360
EAN:4052568465988
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckregulator, MS4-LR-1/4-D6-A8-B - 8099360 - FESTO
Basic component with sturdy and lightweight polymer housing. Fully compatible with the MS series.
Vahvuudet
•Very compact and extremely lightweight series for use close to the process directly in the machine
Stable control response
The rotary knob locks into place to prevent unintentional rotation
Integrated secondary exhaust and primary exhaust with return flow function
Stable control response
The rotary knob locks into place to prevent unintentional rotation
Integrated secondary exhaust and primary exhaust with return flow function
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Pienin käyttöpaine | 0.3 bar |
|---|---|
| Suurin käyttöpaine | 7 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
22,79 € ET
/ kpl
28,60 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä