Paineensäädin Festo MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-F1A-B
Pressure Regulator
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-F1A-B
Rubix:6401550
Valmistaja:8175354
EAN:4052568612870
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckregulator, MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-F1A-B - 8175354 - FESTO
Basic component with sturdy and lightweight polymer housing. Fully compatible with the MS series.
Vahvuudet
•Very compact and extremely lightweight series for use close to the process directly in the machine
Stable control response
The rotary knob locks into place to prevent unintentional rotation
Integrated secondary exhaust and primary exhaust with return flow function
Stable control response
The rotary knob locks into place to prevent unintentional rotation
Integrated secondary exhaust and primary exhaust with return flow function
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Pienin käyttöpaine | 0.3 bar |
|---|---|
| Suurin käyttöpaine | 7 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
63,86 € ET
/ kpl
80,14 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä