Paineensäädin Festo GRLA-1/8-QS-8-D

GRLA Throttle check valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:GRLA-1/8-QS-8-D
Rubix:493383
Valmistaja:193145
EAN:4052568015053
GRLA-1/8-QS-8-D One-way flow control valve

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine0.2 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Strypbackventil, GRLA-1/8-QS-8-D - 193145 - FESTO


One-way flow control valve GRLA-1/8-QS-8-D Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=QS-8, Pneumatic Connection, port 2=G1/8, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)80x20x50 mm
Toimituksen paino24,9 g
Pienin käyttöpaine0.2 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
12,26 € ET
/ kpl
15,39 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä