Paineanturi Festo SDE5-V1-O1-Q6-P-M8

Pressure sensor, design 5

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Festo:SDE5-V1-O1-Q6-P-M8
Rubix:499251
Valmistaja:542886
EAN:4052568180799
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppisde5 pressure sensor
Rakennepiezoresistive pressure sensor
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SDE5-V1-O1-Q6-P-M8 - 542886 - FESTO


Pressure sensor SDE5-V1-O1-Q6-P-M8 for vacuum, with plug version M8. Approval=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see Declaration of Conformity)=according to EU EMC Directive, Material note=RoHS compliant, Measured variable=Relative pressure, Measuring method=Piezoresistive pressure sensor

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppisde5 pressure sensor
Rakennepiezoresistive pressure sensor
Jännitys, max.30 V
Jännitys, min.15 V
63,89 € ET
/ kpl
80,18 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä