Paineanturi Festo SDE5-D10-C-Q4E-P-M8

Pressure sensor, design 5

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Festo:SDE5-D10-C-Q4E-P-M8
Rubix:499254
Valmistaja:542889
EAN:4052568180829
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppisde5 pressure sensor
Rakennepiezoresistive pressure sensor
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SDE5-D10-C-Q4E-P-M8 - 542889 - FESTO


Pressure sensor SDE5-D10-C-Q4E-P-M8 with plug version M8. Approval=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see Declaration of Conformity)=according to EU EMC Directive, material note=RoHS compliant, measurand=relative pressure, measuring method=piezoresistive pressure sensor

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppisde5 pressure sensor
Rakennepiezoresistive pressure sensor
Jännitys, max.30 V
Jännitys, min.15 V
62,70 € ET
/ kpl
78,69 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä