Viitteet
Festo:SDE3-D10M-B-HQ4-2P-M8
Rubix:505152
Valmistaja:568665
EAN:4052568216313

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SDE3-D10M-B-HQ4-2P-M8 - 568665 - FESTO
Pressure sensor SDE3-D10M-B-HQ4-2P-M8 Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measured variable=1x relative pressure/1x differential pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor with display
Pressure sensor
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | sde3 |
| Jännitys, max. | 30 V |
| Jännitys, min. | 15 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
300,53 € ET
/ kpl
377,17 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä