Paineanturi Aventics R412010765

Pressure Sensor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Aventics:R412010765
Rubix:257500
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppipressure sensor
Rakennepe5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : PRESSURE SWITCH, Series PE5, Function PN, Pneumatic ports G 1/4 - R412010765


Vahvuudet

•Simplified Navigation in accordance with VDMA|Protection class increased to IP65 and IP67
Contains zero point offset function
PNP, NPN, and push-pull are freely selectable
Option to switch between current and voltage
UL approval and PWIS-free
Compliant with CE, RoHS and Reach

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppipressure sensor
Rakennepe5
Min. lämpötila0 °C
Enimmäislämpötila60 °C
Jännitys, max.30 V
Jännitys, min.17 V
218,54 € ET
/ kpl
274,27 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä