Viitteet
Festo:SPTE-P10R-Q3-B-2.5K
Rubix:505513
Valmistaja:571481
EAN:4052568101350

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SPTE-P10R-Q3-B-2.5K - 571481 - FESTO
pressure transmitter SPTE-P10R-Q3-B-2.5K Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Pressure Transmitter Spte-P10R-Q3-B-2.5K 571481
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | spte |
| Jännitys, max. | 30 V |
| Jännitys, min. | 10 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
82,80 € ET
/ kpl
103,91 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä