Viitteet
Festo:SPTE-P10R-S4-B-2.5K
Rubix:505511
Valmistaja:571479
EAN:4052568101336

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SPTE-P10R-S4-B-2.5K - 571479 - FESTO
pressure transmitter SPTE-P10R-S4-B-2.5K Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Pressure Transmitter Spte-P10R-S4-B-2.5K 571479
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | spte |
| Jännitys, max. | 30 V |
| Jännitys, min. | 10 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
75,70 € ET
/ kpl
95,00 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä