Paineanturi Festo SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D
Pressure Sensor
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D
Rubix:6442111
Valmistaja:8035303
EAN:4052568429430

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D - 8035303 - Festo
8035303-PRESSURE SENSOR SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | spau |
| Min. lämpötila | 0 °C |
| Enimmäislämpötila | 50 °C |
| Jännitys, max. | 30 V |
| Jännite | 30 V |
| yhteys | stekker m8x1 (a-coded), 4-polig |
| Jännitys, min. | 20 V |
| Pienin käyttöpaine | 0 bar |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
| Suojausaste (IP) | ip65 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
197,16 € ET
/ kpl
247,44 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä