Lähestymisanturit Festo SIEF-M30B-PS-K-L

Proximity Sensor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SIEF-M30B-PS-K-L
Rubix:501981
Valmistaja:553550
EAN:4052568197490
SIEF-M30B-PS-K-L Proximity Sensor

Tekninen yhteenveto

Tyyppisief
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.30 V
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SIEF-M30B-PS-K-L - 553550 - FESTO


Proximity Sensor SIEF-M30B-PS-K-L With cable, flush Mounting Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Proximity sensor SIEF-M30B-PS-K-L 553550

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino199,8 g
Tyyppisief
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.30 V
materiaalibrass, tpe-o, chrome-plated, tpe-u
66,14 € ET
/ kpl
83,01 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä