Lähestymisanturit Festo SIEH-M18B-NS-K-L

SIEH Inductive sensor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SIEH-M18B-NS-K-L
Rubix:485490
Valmistaja:150456
EAN:4052568069667
SIEH-M18B-NS-K-L Proximity Sensor

Tekninen yhteenveto

Tyyppisieh
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.30 V
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SIEH-M18B-NS-K-L - 150456 - FESTO


Proximity Sensor SIEH-M18B-NS-K-L Inductive, for large switching Distances. Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Nominal switching Distance=8 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino132 g
Tyyppisieh
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.30 V
materiaalibrass, pbtp, nickel-plated, tpe-u
57,51 € ET
/ kpl
72,18 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä