Lähestymisanturit Festo SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6
Proximity switch SDBT-BSW
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6
Rubix:6401344
Valmistaja:579072
EAN:4052568262969

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | proximity sensor |
|---|---|
| Jännitys, min. | 7.5 V |
| Jännitys, max. | 18 V |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6 - 579072 - FESTO
Electronic proximity switch for T-slot, can be inserted from above, welding field resistant 50-60Hz AC and 1000Hz MFDC
Vahvuudet
- Measuring principle: magneto-resistive
- Welding field immune
- Resistant to welding spatter
- For contactless piston rod position sensing on Festo pneumatic cylinders, especially the hinge cylinders DW/DWA/DWB/DWC for the automotive and tier 1 supplier industry
- Insertable in the slot from above, screw-clamped
- LED switching status indication
- Cable length 0.3 ... 5 m
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | proximity sensor |
|---|---|
| Jännitys, min. | 7.5 V |
| Jännitys, max. | 18 V |
| materiaali | reinforced pa, high alloy stainless steel (housing);tpe-u(pur) (cable sheath);pp (insulating sheath) |
| Kaapelin pituus | 10 m |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 85 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
51,86 € ET
/ kpl
65,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä