Lähestymisanturit Festo SIEN-6,5B-NS-S-L

Proximity switch SIEN

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SIEN-6,5B-NS-S-L
Rubix:485411
Valmistaja:150377
EAN:4052568068875
SIEN-6,5B-NS-S-L Proximity Sensor

Tekninen yhteenveto

Tyyppisien
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.30 V
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SIEN-6,5B-NS-S-L - 150377 - FESTO


The inductive proximity sensor SIEN/SIED…-PA is the perfect solution for detecting metallic objects. Approved for use in the food industry and industrial packaging as well as in the chemical industry

Vahvuudet

  • With standard switching distance
  • For DC voltage
  • Round design
  • Metric thread
  • Flush or non-flush mounting
  • LED switching status indication
  • Design with metal or polyamide housing

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino8,1 g
Tyyppisien
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.30 V
materiaalibrass, pa, high-alloy steel stainless, chrome-plated
51,98 € ET
/ kpl
65,23 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä