Pikaliitin Festo CQ-1/2-22H

Push-In Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CQ-1/2-22H
Rubix:490989
Valmistaja:177710
EAN:4052568038595
CQ-1/2-22H Push-in fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalipom (housing);nbr (seal);pom (releasing ring);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 1/2
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, CQ-1/2-22H - 177710 - FESTO


Push-in fitting CQ-1/2-22H For high flow rates. Nominal size=12,15 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino19,53 g
materiaalipom (housing);nbr (seal);pom (releasing ring);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 1/2
Liitäntä 222
7,99 € ET
/ kpl
10,03 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä