Viitteet
Festo:NPQH-DK-M7-Q4-P10
Rubix:6283585
Valmistaja:578372
EAN:4052568060756

Tekninen yhteenveto
| materiaali | body and disassembly ring: brass, chemically nickel-plated; thread seal and pipe seal: fpm; locking ring and support ring: pei; pipe clamping ring: high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | m7 male thread |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, NPQH-DK-M7-Q4-P10 - 578372 - FESTO
Push-in fitting NPQH-DK-M7-Q4-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 5,5 g |
|---|---|
| materiaali | body and disassembly ring: brass, chemically nickel-plated; thread seal and pipe seal: fpm; locking ring and support ring: pei; pipe clamping ring: high-alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | m7 male thread |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Enimmäislämpötila | 150 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
27,50 € ET
/ 10 kpl
34,51 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä