Pikaliitin Festo QSM-M7-4-I-100

Push-in Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSM-M7-4-I-100
Rubix:485207
Valmistaja:133006
EAN:4052568028978
QSM-M7-4-I-100 Push-in fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalibrass/pom/nbr/high-alloy stainless steel
Liitäntä 1external thread m7
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QSM-M7-4-I-100 - 133006 - FESTO


Push-in fitting QSM-M7-4-I-100 male thread with internal Hexagon socket. Size=Mini, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino5,91 g
materiaalibrass/pom/nbr/high-alloy stainless steel
Liitäntä 1external thread m7
Profiilimini
Liitäntä 24
Enimmäislämpötila80 °C
109,00 € ET
/ 100 kpl
136,79 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä