Viitteet
Festo:NPQH-DK-M7-Q6-P10
Rubix:6283429
Valmistaja:8114986
EAN:4052568060763

Tekninen yhteenveto
| materiaali | nickel-plated brass/fpm/high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | m7 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, NPQH-DK-M7-Q6-P10 - 8114986 - FESTO
Push-in fitting NPQH-DK-M7-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 10,14 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass/fpm/high-alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | m7 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 6 |
| Enimmäislämpötila | 150 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
27,50 € ET
/ 10 kpl
34,51 € ATI
- Saatavilla