Viitteet
Festo:NPQH-D-M7-Q4-P10
Rubix:6283618
Valmistaja:578336
EAN:4052568060398

Tekninen yhteenveto
| materiaali | brass (chemically nickel-plated) / fpm / high-alloy stainless steel / pei |
|---|---|
| Liitäntä 1 | m7 male thread |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, NPQH-D-M7-Q4-P10 - 578336 - FESTO
Push-in fitting NPQH-D-M7-Q4-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 5,62 g |
|---|---|
| materiaali | brass (chemically nickel-plated) / fpm / high-alloy stainless steel / pei |
| Liitäntä 1 | m7 male thread |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Enimmäislämpötila | 150 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
31,50 € ET
/ 10 kpl
39,53 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä