Pikaliitin Festo NPQM-D-G12-Q14-P10

Push-In Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPQM-D-G12-Q14-P10
Rubix:505352
Valmistaja:570451
EAN:4052568058395
NPQM-D-G12-Q14-P10 Push-in fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalibrass (housing);nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/2
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, NPQM-D-G12-Q14-P10 - 570451 - FESTO


Push-in fitting NPQM-D-G12-Q14-P10 Size=Standard, Nominal size=12 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino43 g
materiaalibrass (housing);nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/2
Profiilistandard
Liitäntä 214
72,00 € ET
/ 10 kpl
90,36 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä