Pikaliitin Festo QSY-1/4-4

Push-in Y-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSY-1/4-4
Rubix:492887
Valmistaja:190675
EAN:4052568043063
QSY-1/4-4 Push-in Y-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1r 1/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Y-instickskoppling, QSY-1/4-4 - 190675 - FESTO


Push-in Y-fitting QSY-1/4-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino23,08 g
materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1r 1/4
Profiilistandard
Liitäntä 24
42,60 € ET
/ 10 kpl
53,46 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä