Viitteet
Festo:NPQM-D-G14F-Q6-P10
Rubix:503137
Valmistaja:558678
EAN:4052568054724

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, NPQM-D-G14F-Q6-P10 - 558678 - FESTO
Push-in fitting NPQM-D-G14F-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=5 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 18,95 g |
|---|---|
| materiaali | brass (housing);nbr (seal) |
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
39,50 € ET
/ 10 kpl
49,57 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä