Viitteet
Festo:NPQM-D-G18F-Q6-P10
Rubix:503135
Valmistaja:558675
EAN:4052568054700

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, NPQM-D-G18F-Q6-P10 - 558675 - FESTO
Push-in fitting NPQM-D-G18F-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=5 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 15,5 g |
|---|---|
| materiaali | nickel plated brass |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Profiili | npqm-d |
| Liitäntä 2 | 12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
36,00 € ET
/ 10 kpl
45,18 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä