Pikaliitin Festo QSP10-PTB

Blanking Plug

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSP10-PTB
Rubix:490331
Valmistaja:172976
EAN:4052568037376
QSP10-PTB Blanking plug

Tekninen yhteenveto

materiaalipolyamide (pa)
Liitäntä 110 mm cartridge
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, QSP10-PTB - 172976 - FESTO


Blanking plug QSP10-PTB Assembly Position=Any, Container size=1, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino3,7 g
materiaalipolyamide (pa)
Liitäntä 110 mm cartridge
Profiilistraight design
Liitäntä 2no
Enimmäislämpötila60 °C
1,52 € ET
/ kpl
1,91 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä