Viitteet
Festo:NPQM-D-G18-Q8-P10
Rubix:503124
Valmistaja:558663
EAN:4052568054595

Tekninen yhteenveto
| materiaali | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, NPQM-D-G18-Q8-P10 - 558663 - FESTO
Push-in fitting NPQM-D-G18-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 11,83 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
26,30 € ET
/ 10 kpl
33,01 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä