Viitteet
Festo:QST-1/4-10
Rubix:485999
Valmistaja:153112
EAN:4052568032050

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : T-instickskoppling, QST-1/4-10 - 153112 - FESTO
Push-in T-fitting QST-1/2-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 41,15 g |
|---|---|
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
49,50 € ET
/ 10 kpl
62,12 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä