Pikaliitin Festo NPQM-DK-M7-Q6-P10

Push-In Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPQM-DK-M7-Q6-P10
Rubix:503121
Valmistaja:558660
EAN:4052568054564
NPQM-DK-M7-Q6-P10 Push-in fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalibrass, nickel-plated (housing); nbr (gasket)
Liitäntä 1external thread m7
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, NPQM-DK-M7-Q6-P10 - 558660 - FESTO


Push-in fitting NPQM-DK-M7-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino9,86 g
materiaalibrass, nickel-plated (housing); nbr (gasket)
Liitäntä 1external thread m7
Profiilistandard
Liitäntä 2for 6 mm o.d. pipe
Enimmäislämpötila70 °C
26,50 € ET
/ 10 kpl
33,26 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä