Viitteet
Festo:QSF-1/4-4-B
Rubix:492863
Valmistaja:190650
EAN:4052568042851

Tekninen yhteenveto
| materiaali | brass / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QSF-1/4-4-B - 190650 - FESTO
Push-in fitting QSF-1/4-4-B female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,8 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 28x19x19 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 22,7 g |
| materiaali | brass / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 4 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
23,90 € ET
/ 10 kpl
29,99 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä