Viitteet
Festo:QSF-1/4-8-B-50
Rubix:484634
Valmistaja:130713
EAN:4052568024345

Tekninen yhteenveto
| materiaali | brass / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QSF-1/4-8-B-50 - 130713 - FESTO
Push-in fitting QSF-1/4-8-B-50 female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5,8 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=50
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 105x77x90 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 26,2 g |
| materiaali | brass / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
125,50 € ET
/ 50 kpl
157,50 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä