Pikaliitin Festo QSK-G1/8-6

Push-in Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSK-G1/8-6
Rubix:491626
Valmistaja:186295
EAN:4052568040819
QSK-G1/8-6 Push-in fitting, self-sealing

Tekninen yhteenveto

materiaalibrass (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 1/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Självtätande instickskoppling, QSMK-G1/8-6 - 186295 - FESTO


Push-in fitting, self-sealing QSK-G1/8-6 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino14,1 g
materiaalibrass (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 1/8
Profiilistandard
Liitäntä 26
5,09 € ET
/ kpl
6,39 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä